Warnschutz-Regenjacke Windsor

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Regenjacke Windsor

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.
Anwendungen/Hinweise
  • reißfest, bandverschweißte Nähte
  • hochstehender Kragen, abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • eine Oberarmtasche, eine Napoleontasche
  • vorgeformte Ärmel, Gummizug am Armende mit Klettbandpatte
  • Unterarmentlüftung
  • Kordelzug in der Taille und im Untersaum
  • festes Innenfutter mit Innentasche
  • Rückenlänge 85 cm (Gr. L)
Material
  • SIOPOR® Extra (100 % PES-Gewebe mit PU-Beschichtung, wasserabstoßend an der Außenseite, wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite)
    Grammatur ca. 205 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 1 C

EN ISO 20471DIN EN 343Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Dazu passt
Warnschutz-Softshell-Jacke Malden | Warnschutz

mehr von Sioen Dazu passt

Leichte, modische Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Aus erstklassigem und pflegeleichten Material gefertigt, für gute Isolation gegen Kält...

Detailansicht

Warnschutz-Allwetter-Jacke High Vis Airtech® 4153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetter-Jacke mit abnehmbarer Kapuze.

Detailansicht

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetterhose mit abnehmbaren, elastischen Trägern.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, D-Ring, abnehmbare und verstellbare Hosenträger, verstellbarer Beinabschluss, Beinr...

Detailansicht

Warnschutzjacke Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer, Napoleon-Tasche mit...

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Detailansicht