Warnweste SEKI

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnweste SEKI

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails

Warnweste mit vielen praktischen Taschen, vertikalen Reflexstreifen und verlängertem Rückenteil.

Vorteile/Ausführungen
  • zwei Brusttaschen mit Klettverschluss
  • zwei Untertaschen mit Schnappverschluss
  • zwei Innentaschen
  • zwei vertikale Reflexstreifen und horizontale Bänder
  • verlängertes Rückenteil
Material
  • Mischgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 245 g/m²

EN ISO 20471


Für Sie interessant


Warnweste MG mit Taschen | Warnschutz

mehr Warnschutz

Klettverschluss, eine Handytasche mit Pattenklettverschluss.

Detailansicht

Warnweste nachleuchtend „glow in the dark“ | Warnschutz

mehr Warnschutz

Warnweste mit nachleuchtenden Reflexstreifen für höchste Sicherheit im Dunkeln. Mit nur 5 Minuten Sonnenlicht, oder 10 Minuten künstlichem Licht...

Detailansicht

Warnweste Elba PES | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Mit Klettbandverschluss, Rückenlänge ca. 70 cm.

Detailansicht

Warnweste WTP/WTGP | Warnschutz

mehr Warnschutz

Doppelringverschluss, zwei umlaufende Reflexstreifen à 5 cm.

Detailansicht

Warnweste MG | Warnschutz

mehr Warnschutz

Bauchweite universell einstellbar.

Detailansicht

Warnweste PES mit Hosenträgerreflexstreifen | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Mit Klettbandverschluss, Rückenlänge ca. 70 cm.

Detailansicht