Warnschutz-Softshell-Jacke New Outdoor

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Softshell-Jacke New Outdoor

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Modische Softshell-Jacke mit Daumenschlaufen und Stretchmaterial an Armabschluss und Unterkante.
Vorteile/Ausführungen
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand mit Kinnschutz
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
  • zwei Vordertaschen, Daumenschlaufen, verlängerte Rückenpartie
Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 250 g/m²
  • 3M™-Reflektoren
Pflegehinweise
h # 1 C 9

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Warnschutz-Fleecejacke HI-VIS 4841 FE | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Fleecejacke aus Polar-Fleece, mit Airtech®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend.

Detailansicht

Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Fleecejacke der Klasse 3 mit atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Airtech®-Futter und elastischen Armabschlüssen.

Detailansicht

Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Warnschutz-Fleecejacke aus sehr robustem Polaarfleece mit angenehm hohem und wärmendem Stehkragen.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke Malden | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Leichte, modische Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Aus erstklassigem und pflegeleichten Material gefertigt, für gute Isolation gegen Kält...

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke Pro-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Winddichte, wasserabweisende, atmungsaktive Softshell-Jacke mit innovativer Dintex®-Membrane.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln | Warnschutz

mehr Warnschutz

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshelljacke der Warnschutzklasse 3, mit hochwertigen Heat-Transfer-Reflexstreifen.

Detailansicht