Menu

Warnschutz-Pilotjacke „Multifunktion“

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Wasserdichte, multifunktionale Pilotenjacke der Warnschutzklasse 3, mit abnehmbare Ärmeln, Webpelzkragen und heraustrennbarem Faserpelzfutter.
Vorteile/Ausführungen
  • abnehmbare Ärmel
  • Webpelzkragen
  • heraustrennbares Faserpelzfutter
  • eingerollte Kapuze
  • viele Innen- und Außentaschen
  • Ärmel mit Strickbund
  • abgedeckter Reißverschluss

Anwendungen/Hinweise
  • Jacke und Weste haben unterschiedliche Warnschutzklassen
    – Jacke Klasse 3
    – Weste Klasse 2

Material
  • 100 % Oxford-Nylon, innen PU-beschichtet
  • Faserpelzfutter (70 % Polyester, 30 % Polyacryl)

Pflegehinweise
f#4C9

EN ISO 20471EN ISO 20471EN 343


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutzparka Stonefield 4 in 1 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka Stonefield 4 in 1

Warnschutzkleidung

Atmungsaktiver, wasser- und winddichter Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Warnschutzparka Powell 4 in 1 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka Powell 4 in 1

Sioen | Warnschutzkleidung

Atmungsaktiver Warnschutz-Regenparka mit herausnehmbarer Softshell-Jacke. Praktische 4-in-1-Jacke in sehr guter Qualität, ideales Arbeitsoutfit für jedes Wetter.

Warnschutzparka Skollfield 4 in 1 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka Skollfield 4 in 1

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutz-Steppjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke

Warnschutzkleidung

Softshell-Jacke der Warnschutzklasse 3 mit gestepptem Futter und abnehmbarer Kapuze – winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. Sehr gute Sichtbarkeit durch hochwertige Heat-Transfer-Reflexstreifen.

Warnschutzparka, zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka, zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Atmungsaktiver, wasserdichter Warnschutzparka mit hinterklebten Nähten und beschichteter Geweberückseite.

Warnschutzparka, gefüttert | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka, gefüttert

Warnschutzkleidung

Wasserdichter, gefütterter Warnschutzparka der Warnschutzklasse 3, mit eingerollter Kapuze im Kragen und vielen optimal angeordneten Innen- und Außentaschen.

Warnschutzparka uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka uni

Planam | Warnschutzkleidung

Wasserdichter Warnschutzparka mit herasnehmbarem Innenfutter, Kapuze im Kragen einrollbar und durchgehender verdeckter Frontreißverschluss.

Warnschutz-Pilotjacke Comfort | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Pilotjacke Comfort

Planam | Warnschutzkleidung

Atmungsaktive, wasserdichte Warnschutzjacke mit herausnehmbarem Webpelzfutter und abnehmbaren Ärmeln. Die Kapuze ist im Kragen einrollbar.

Warnschutz-Pilotjacke uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Pilotjacke uni

Planam | Warnschutzkleidung

Wasserdicht durch beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, Ärmeltasche, abnehmbare Ärmel, durchgehender Frontreißverschluss.

Warnschutzweste REFLECTIQ 7207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzweste REFLECTIQ 7207

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzweste mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und Stretcheinsätze.

Warnschutz-Winterweste | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Winterweste

Planam | Warnschutzkleidung

Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Handytasche links, drei Stiftfächer rechts, durchgehender Frontreißverschluss, zwei Innentaschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken