Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Softshelljacke der Warnschutzklasse 3 mit gestepptem Futter und abnehmbarer Kapuze – winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. Sehr gute Sichtbarkeit durch hochwertige Heat-Transfer-Reflexstreifen.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Sichtbarkeit durch umlaufende Reflexstreifen an Ärmel, Rumpf und Schulter (5-cm-Heat-Transfer-Reflexstreifen)
  • eine Brusttasche mit Reißverschluss und Patte
  • zwei Seitentaschen
  • Ärmelbund durch Klettverschluss verstellbar
  • elastische Kordel am Hüftbund
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Kinnschutz
Anwendungen/Hinweise
  • Jacke und Weste haben unterschiedliche Warnschutzklassen
    – Jacke Klasse 3
    – Weste Klasse 2
Material
  • 100 % Polyester (winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv) mit Fleece laminiert
  • Futter 100 % Polyester, Füllung 100 % Polyesterwatte
Pflegehinweise
f 4 C 9

EN ISO 20471EN ISO 20471


Für Sie interessant


Warnschutzparka Stonefield 4-in-1 | Warnschutz

mehr Warnschutz

Atmungsaktiver, wasser- und winddichter Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutzparka Powell 4-in-1 | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Atmungsaktive Warnschutz-Regenjacke mit herausnehmbarer Softshelljacke. Praktische 4-in1-Jacke in sehr guter Qualität, ideales Arbeitsoutfit für...

Detailansicht

Warnschutzparka Skollfield 4-in-1 | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutz-Steppjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutzparka zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Atmungsaktiver, wasserdichter Warnschutzparka mit hinterklebten Nähten und beschichteter Geweberückseite.

Detailansicht

Warnschutzparka gefüttert | Warnschutz

mehr Warnschutz

Wasserdichter, gefütterter Warnschutzparka der Warnschutzklasse 3, mit eingerollter Kapuze im Kragen und vielen optimal angeordneten Innen- und

Detailansicht

Warnschutzparka uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Wasserdicht durch beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Innenfutter, Handytasche, du...

Detailansicht