Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshelljacke der Warnschutzklasse 3, mit hochwertigen Heat-Transfer-Reflexstreifen.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Sichtbarkeit durch umlaufende Reflexstreifen an Ärmel, Rumpf und Schulter (5-cm-Heat-Transfer-Reflexstreifen)
  • eine Brusttasche mit Reißverschluss und Patte
  • zwei Seitentaschen
  • abnehmbare Ärmel
  • Ärmelbund durch Klettverschluss verstellbar
  • elastische Kordel am Hüftbund
  • Kinnschutz
Anwendungen/Hinweise
  • Jacke und Weste haben unterschiedliche Warnschutzklassen
    – Jacke Klasse 3
    – Weste Klasse 2
Material
  • 100 % Polyester (winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv) mit Fleece laminiert
Pflegehinweise
f 4 C 9

EN ISO 20471EN ISO 20471


Für Sie interessant


Warnschutz-Fleecejacke HI-VIS 4841 FE | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Fleecejacke aus Polar-Fleece, mit Airtech®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend.

Detailansicht

Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Fleecejacke der Klasse 3 mit atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Airtech®-Futter und elastischen Armabschlüssen.

Detailansicht

Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Warnschutz-Fleecejacke aus sehr robustem Polaarfleece mit angenehm hohem und wärmendem Stehkragen.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke Malden | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Leichte, modische Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Aus erstklassigem und pflegeleichten Material gefertigt, für gute Isolation gegen Kält...

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke New Outdoor | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Modische Softshell-Jacke mit Daumenschlaufen und Stretchmaterial an Armabschluss und Unterkante.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke Pro-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Winddichte, wasserabweisende, atmungsaktive Softshell-Jacke mit innovativer Dintex®-Membrane.

Detailansicht