Warnschutz-Regenjacke mit Schulter-Reflexstreifen

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Regenjacke mit Schulter-Reflexstreifen

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenjacke der Warnschutzklasse 3, mit abnehmbarer Kapuze im Kragen und verschweißten Nähten. Die Regenjacke hat umlaufende Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln sowie Schulter-Reflexstreifen.
Vorteile/Ausführungen
  • verdeckter Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen
  • Kapuze im Kragen mit Kordelzug
  • verschweißte Nähte
  • Reflexstreifen umlaufend um Rumpf und Ärmel, Schulterreflexstreifen
  • zwei Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung
  • Ärmelsaum mit Gummizug
Material
  • 100 % Polyester (robustes Oxford-Gewebe), PU-Beschichtung, Nähte geschweißt

EN ISO 20471DIN EN 343


Für Sie interessant


Dazu passt
Warnschutz-Regenbundhose | Warnschutz

Dazu passt

Wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenhose der Warnschutzklasse 2, mit seitlichen Eingriffen, verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Detailansicht

Warnschutz-Allwetter-Jacke High Vis Airtech® 4153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetter-Jacke mit abnehmbarer Kapuze.

Detailansicht

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetterhose mit abnehmbaren, elastischen Trägern.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, D-Ring, abnehmbare und verstellbare Hosenträger, verstellbarer Beinabschluss, Beinr...

Detailansicht

Warnschutzjacke Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer, Napoleon-Tasche mit...

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Detailansicht