Sweatshirt Match

mehr in Shirts | mehr von

Sweatshirt Match

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Qualitativ hochwertiges Sweatshirt mit Brusttasche.
Vorteile/Ausführungen
  • verstärkte Schulterpartie, Rundhalsausschnitt
  • farbecht
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle - doppelt gefärbtes Garn, speziell gegen Pilling
    und Einlaufen behandeltes Material
    Grammatur 300 g/m²
Pflegehinweise
h # 7 2  G

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Sweatshirt S1 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Sweatshirt mit bequemem Rippstrick-Kragen und Bündchen aus Baumwolle.

Detailansicht

Sweatshirt 1734 | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Mit Rundhalsausschnitt, Strickbündchen mit Elastan.

Detailansicht

Sweatshirt 1706 | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Mit Rundhalsausschnitt. Ripp am Kragen, an den Armabschlüssen und am Bund.

Detailansicht

Sweatjacke GEN Y 7052 | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellenbogen.

Detailansicht

Damen-Sweatshirt-Jacke Hoodie | Shirts

mehr Shirts

Optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen, moderner Workwear-Stil, sportlicher Schnitt, robuste und warme Ausführung, längerer Ärmelabschluss mit...

Detailansicht

Sweatshirt-Jacke Hoodie | Shirts

mehr Shirts

Sportlich geschnittene Sweat-Jacke in modernem Workwear-Stil, optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen.

Detailansicht