Sweatshirt 1734

mehr in Shirts | mehr von

Sweatshirt 1734

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Rundhalsausschnitt, Strickbündchen mit Elastan.
Material
  • 80 % gekämmte Baumwolle, 20 % Polyester, aufgeraute Innenseite
    Grammatur 280 g/m²

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Sweatshirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Sweatshirt mit Brusttasche.

Detailansicht

Sweatshirt S1 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Sweatshirt mit bequemem Rippstrick-Kragen und Bündchen aus Baumwolle.

Detailansicht

Sweatshirt 1706 | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Mit Rundhalsausschnitt. Ripp am Kragen, an den Armabschlüssen und am Bund.

Detailansicht

Sweatjacke GEN Y 7052 | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellenbogen.

Detailansicht

Damen-Sweatshirt-Jacke Hoodie | Shirts

mehr Shirts

Optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen, moderner Workwear-Stil, sportlicher Schnitt, robuste und warme Ausführung, längerer Ärmelabschluss mit...

Detailansicht

Sweatshirt-Jacke Hoodie | Shirts

mehr Shirts

Sportlich geschnittene Sweat-Jacke in modernem Workwear-Stil, optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen.

Detailansicht