UV-Schutz-T-Shirt Freeland

mehr in Shirts | mehr von

UV-Schutz-T-Shirt Freeland

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Höchster Schutz gegen gefährliche UVB und UVA Strahlen, sehr feine gekämmte Baumwolle, hoher Tragekomfort, Rundkragen.
Anwendungen/Hinweise
  • Form und UV-Schutz bleiben auch nach vielen Waschgängen erhalten.
  • kühlender Effekt - hält leistungsfähig
  • Sonnenschutz nach australischem Standard UPF 50+
  • Made in Europe
Material
  • 95 % Baumwolle, 5 % Elastan
    Grammatur ca. 180 g/m²
Pflegehinweise
h

Öko-Tex Standard 100UV-Schutz UPF50+


Für Sie interessant


T-Shirt GEN Y COCONA® UV50 | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

T-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.

Detailansicht

T-Shirt GEN Y COCONA® UV50, langarm | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Langarm-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.

Detailansicht

T-Shirt TECH 75250 | Shirts

mehr von Helly Hansen | mehr Shirts

Klassisches, sehr leichtes, funktionelles T-Shirt für vielfältige Einsätze, hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Detailansicht

T-Shirt T4 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Einfaches T-Shirt für den täglichen Gebrauch.

Detailansicht

T-Shirt T2 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Kurzarmshirt mit einteiligem Kragen und doppelter Schulternaht.

Detailansicht

T-Shirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarmshirt mit Brusttasche.

Detailansicht