T-Shirt T2

mehr in Shirts | mehr von

T-Shirt T2

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Kurzarmshirt mit einteiligem Kragen und doppelter Schulternaht.
Vorteile/Ausführungen
  •  höhere Maschendichte für verbesserte Bedruckbarkeit
Material
  • 97 % Baumwolle, 3 % Polyester
    Grammatur ca. 205 g/m²
Pflegehinweise
h

Für Sie interessant


T-Shirt GEN Y COCONA® UV50 | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

T-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.

Detailansicht

T-Shirt GEN Y COCONA® UV50, langarm | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Langarm-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.

Detailansicht

T-Shirt V-Neck 1913 BSJ | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Baumwoll-T-Shirt mit farblich passenden Nähten und V-Ausschnitt aus Rippstrick.

Detailansicht

T-Shirt TECH 75250 | Shirts

mehr von Helly Hansen® | mehr Shirts

Klassisches, sehr leichtes, funktionelles T-Shirt für vielfältige Einsätze, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Detailansicht

T-Shirt T4 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Einfaches T-Shirt für den täglichen Gebrauch.

Detailansicht

T-Shirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarmshirt mit Brusttasche.

Detailansicht