Menu

Damen-Polo-Shirt P11

von Fruit of the Loom   |   mehr Shirts

Drucken
Damen-Polo mit lockerer Passform und längerem Schnitt.
Vorteile/Ausführungen
  • 2-Loch-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen
  • verstärkte Schulternaht mit Steppung

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 180 g/m²

Pflegehinweise
h
Zertifizierungen

Öko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Polo-Shirt 5126 | Shirts
angesehen
Gekauft
Polo-Shirt 5126

Kübler Workwear | Shirts

Angenehmes Polo-Shirt mit Strickkragen und Nackenband.

Polo-Shirt 501 | Shirts
angesehen
Gekauft
Polo-Shirt 501

Hakro | Shirts

Modernes Polo-Shirt mit 3-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen im geraden Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit.

Aktion
Damen-Polo-Shirt 301 | Shirts
angesehen
Gekauft
Damen-Polo-Shirt 301

Hakro | Shirts

Modernes Polo-Shirt mit 4-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen im geraden Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit.

Polo-Shirt 569 Mikralinar® ECO | Shirts
angesehen
Gekauft
Polo-Shirt 569 Mikralinar® ECO

Hakro | Shirts

Besonders strapazierfähiges Polo-Shirt mit 3-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen.

Damen-Polo-Shirt 369 Mikralinar® ECO | Shirts
angesehen
Gekauft
Damen-Polo-Shirt 369 Mikralinar® ECO

Hakro | Shirts

Besonders strapazierfähiges Polo-Shirt mit 4-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen.

Polo-Shirt P1 | Shirts
angesehen
Gekauft
Polo-Shirt P1

Fruit of the Loom | Shirts

Polo-Shirt mit flachem Rippstrick-Kragen und Ärmelbündchen.

Polo-Shirt P2 | Shirts
angesehen
Gekauft
Polo-Shirt P2

Fruit of the Loom | Shirts

Polo-Shirt mit schmaler Zwei-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen.

Polo-Shirt Match | Shirts
angesehen
Gekauft
Polo-Shirt Match

Fristads | Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarm-Polo mit Brusttasche.

Polo-Shirt 7047 PHV SKARUP | Shirts
angesehen
Gekauft
Polo-Shirt 7047 PHV SKARUP

Fristads | Shirts

Weiches und angenehmes Poloshirt mit Einsätzen in Kontrastfarben. Schnelltrocknendes und feuchtigkeitsabweisendes Gewebe aus Polyester und Baumwolle.

Damen-Polo-Shirt 1723 | Shirts
angesehen
Gekauft
Damen-Polo-Shirt 1723

Acode | Shirts

Tailliertes Damen-Polo mit Vier-Knopfleiste.

Polo-Shirt 1724 PIQ | Shirts
angesehen
Gekauft
Polo-Shirt 1724 PIQ

Fristads | Shirts

Klassisches Polo-Shirt mit Flachstrickkragen, Frontblende mit Knopfverschluss und Seitenschlitzen.

Abverkauf
Polo-Shirt Match Langarm | Shirts
angesehen
Gekauft
Polo-Shirt Match Langarm

Fristads | Shirts

Qualitativ hochwertiges Langarm-Polo mit Brusttasche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken