Damen-Polo-Shirt 'CoolPass' 1717

mehr in Shirts | mehr von

Damen-Polo-Shirt 'CoolPass' 1717

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Ausschnitt und Raglan Ärmel. Kragen aus Piqué Ware. Die 'CoolPass' Faser leitet Feuchtigkeit vom Körper weg.
Material
  • 100 % Polyester Piqué, 'CoolPass' Faser
    Grammatur ca. 150 g/m²
Pflegehinweise
f

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Polo-Shirt Oxford 79025 | Shirts

mehr von Helly Hansen | mehr Shirts

Vielseitiges Polo-Shirt aus weicher, bequemer Baumwolle.

Detailansicht

Damen-Polo-Shirt P11 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Damen-Polo mit lockerer Passform und längerem Schnitt.

Detailansicht

Polo-Shirt P1 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Polo-Shirt mit flachem Rippstrick-Kragen und Armabschluss.

Detailansicht

Polo-Shirt P2 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Polo-Shirt mit schmaler Zwei-Knopf-Leiste mit gleichfarbigen Knöpfen.

Detailansicht

Polo-Shirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarm-Polo mit Brusttasche.

Detailansicht

Polo-Shirt Match langarm | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Langarm-Polo mit Brusttasche.

Detailansicht