Polo-Shirt 1724

mehr in Shirts | mehr von

Polo-Shirt 1724

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Polo-Shirt mit gestricktem Kragen und 3-er-Knopf-Leiste.
Vorteile/Ausführungen
  • Armabschlüsse, Seitenschlitze
Material
  • 100 % Baumwolle Piqué, Kammgarn, ringgesponnen
    90 % Baumwolle, 10 % Viskose (grau melange)
    Grammatur 230 g/m²

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Polo-Shirt Oxford 79025 | Shirts

mehr von Helly Hansen | mehr Shirts

Vielseitiges Polo-Shirt aus weicher, bequemer Baumwolle.

Detailansicht

Damen-Polo-Shirt P11 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Damen-Polo mit lockerer Passform und längerem Schnitt.

Detailansicht

Polo-Shirt P1 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Polo-Shirt mit flachem Rippstrick-Kragen und Armabschluss.

Detailansicht

Polo-Shirt P2 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Polo-Shirt mit schmaler Zwei-Knopf-Leiste mit gleichfarbigen Knöpfen.

Detailansicht

Polo-Shirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarm-Polo mit Brusttasche.

Detailansicht

Polo-Shirt Match langarm | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Langarm-Polo mit Brusttasche.

Detailansicht