Sweatshirt-Jacke Hoodie

mehr in Shirts | mehr von

Sweatshirt-Jacke Hoodie

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sportlich geschnittene Sweat-Jacke in modernem Workwear-Stil, optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen.
Vorteile/Ausführungen
  • robuste, warme Ausführung
  • längerer Ärmelabschluss mit Daumenöffnung
  • 3-teilige Kapuzenkonstruktion für optimalen Sitz
  • Tasche mit integriertem MP3-Player-Fach, Öffnung für Kopfhörerkabel
  • langlebiger YKK-Marken-Reißverschluss
Material
  • 80 % Baumwolle, ringgesponnen und gekämmt, 20 % Polyester (Fleece)
    Grammatur 320 g/m²

Für Sie interessant


Sweatshirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Sweatshirt mit Brusttasche.

Detailansicht

Sweatshirt S1 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Sweatshirt mit bequemem Rippstrick-Kragen und Bündchen aus Baumwolle.

Detailansicht

Sweatshirt 1734 | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Mit Rundhalsausschnitt, Strickbündchen mit Elastan.

Detailansicht

Sweatshirt 1706 | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Mit Rundhalsausschnitt. Ripp am Kragen, an den Armabschlüssen und am Bund.

Detailansicht

Sweatjacke GEN Y 7052 | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellenbogen.

Detailansicht

Damen-Sweatshirt-Jacke Hoodie | Shirts

mehr Shirts

Optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen, moderner Workwear-Stil, sportlicher Schnitt, robuste und warme Ausführung, längerer Ärmelabschluss mit...

Detailansicht