T-Shirt GEN Y COCONA® UV50, langarm

mehr in Shirts | mehr von

T-Shirt GEN Y COCONA® UV50, langarm

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Langarm-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.
Einsatzbereich
  • Arbeitsbereiche im Freien mit direkter UV-Belastung wie Montage, Bau,
    Holzbau, Spengler, Dachdecker
Vorteile/Ausführungen
  • COCONA®-Gewebe bewirkt effektive Kühlung durch Verdunstung bzw. Absorbierung
  • leichtgewichtiges, dehnbares Material
  • antimikrobiell durch Aktivkohle, geruchshemmend
  • UV-Schutz 50+
Material
  • 44,5 % COCONA®-Polyester, 55,5 % Polyester
    Grammatur 145 g/m²
Pflegehinweise
h 1 7 G #

Einfach NachhaltigerUV-Schutz UPF50+Fair Wear


Für Sie interessant


T-Shirt GEN Y COCONA® UV50 | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

T-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.

Detailansicht

T-Shirt V-Neck 1913 BSJ | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Baumwoll-T-Shirt mit farblich passenden Nähten und V-Ausschnitt aus Rippstrick.

Detailansicht

T-Shirt TECH 75250 | Shirts

mehr von Helly Hansen® | mehr Shirts

Klassisches, sehr leichtes, funktionelles T-Shirt für vielfältige Einsätze, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Detailansicht

T-Shirt T4 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Einfaches T-Shirt für den täglichen Gebrauch.

Detailansicht

T-Shirt T2 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Kurzarmshirt mit einteiligem Kragen und doppelter Schulternaht.

Detailansicht

T-Shirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarmshirt mit Brusttasche.

Detailansicht