Menu

T-Shirt GEN Y COCONA® UV30

von Fristads   |   mehr Shirts

Drucken
T-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 30+.
Einsatzbereich
  • Arbeitsbereiche im Freien mit direkter UV-Belastung wie Montage, Bau, Holzbau, Spengler, Dachdecker

Vorteile/Ausführungen
  • COCONA®-Gewebe für eine effektive Kühlung durch Verdunstung bzw. Absorption
  • leichtgewichtiges, dehnbares Material
  • antimikrobiell durch Aktivkohle, geruchshemmend
  • UV-Schutz 30+

Material
  • 44,5 % COCONA®-Polyester, 55,5 % Polyester
    Grammatur 145 g/m²

Pflegehinweise
h#71G
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair Wear


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Arbeitshosen
Dazu passt
Bundhose ProStretch 288 PS25 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ProStretch 288 PS25

Fristads Dazu passt

Strapazierfähige Handwerkerhose mit mechanischem Stretch und vielen praktischen Taschen.

T-Shirt V-Neck 1913 BSJ | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt V-Neck 1913 BSJ

Acode | Shirts

Baumwoll-T-Shirt mit farblich passenden Nähten und V-Ausschnitt aus Rippstrick.

T-Shirt V-Neck Classic 226 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt V-Neck Classic 226

Hakro | Shirts

Modernes, bequemes und klassisches Shirt mit V-Ausschnitt und Lycra®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband.

T-Shirt 530 Mikralinar® | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 530 Mikralinar®

Hakro | Shirts

Strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband.

Aktion
Damen-T-Shirt V-Neck Classic 126 | Shirts
angesehen
Gekauft
Damen-T-Shirt V-Neck Classic 126

Hakro | Shirts

Klassisches und bequemes Shirt mit V-Ausschnitt.

Damen-T-Shirt Classic 127 | Shirts
angesehen
Gekauft
Damen-T-Shirt Classic 127

Hakro | Shirts

Feminin geschnittenes, klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt.

T-Shirt Aircool Tee | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt Aircool Tee

Shirts

Sehr leichtes, schnell trocknendes und atmungsaktives T-Shirt für vielfältige Einsätze. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

T-Shirt T4 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt T4

Fruit of the Loom | Shirts

Einfaches T-Shirt für den täglichen Gebrauch.

T-Shirt 5124 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 5124

Kübler Workwear | Shirts

Kratzfreies Kurzarmshirt mit Rundhalsausschnitt für den täglichen Gebrauch.

Damen-T-Shirt 5024 | Shirts
angesehen
Gekauft
Damen-T-Shirt 5024

Kübler Workwear | Shirts

Kurzarmshirt mit V-Ausschnitt und taillierte Schnittführung.

T-Shirt 5127 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 5127

Kübler Workwear | Shirts

Angenehmes Kurzarmshirt mit Rundhalsausschnitt und Print auf der Vorderseite.

T-Shirt Classic 292 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt Classic 292

Hakro | Shirts

Modernes, bequemes und klassisches Shirt mit Rundhalsausschnitt und LYCRA®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken