Sweatjacke Windwear 1448 WBP

mehr in Shirts | mehr von

Sweatjacke Windwear 1448 WBP

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails

Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive Sweatjacke mit verstellbarer Kordel an der Unterkante und praktischen Taschen.

Vorteile/Ausführungen
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verstellbare Kordel an der Unterkante
Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 310 g/m²
Pflegehinweise
f#94C

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Sweatshirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Sweatshirt mit Brusttasche.

Detailansicht

Sweatshirt S1 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Sweatshirt mit bequemem Rippstrick-Kragen und Bündchen aus Baumwolle.

Detailansicht

Sweatshirt 1734 | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Mit Rundhalsausschnitt, Strickbündchen mit Elastan.

Detailansicht

Sweatshirt 1706 | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Mit Rundhalsausschnitt. Ripp am Kragen, an den Armabschlüssen und am Bund.

Detailansicht

Sweatjacke GEN Y 7052 | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellenbogen.

Detailansicht

Damen-Sweatshirt-Jacke Hoodie | Shirts

mehr Shirts

Optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen, moderner Workwear-Stil, sportlicher Schnitt, robuste und warme Ausführung, längerer Ärmelabschluss mit...

Detailansicht