Schweißerbundhose BW 360

mehr in Schweißerschutz | mehr von

Schweißerbundhose BW 360

Mehr in Schweißerschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hitze-/Schweißerschutzbundhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.
Einsatzbereich
  • perfekter Schutz vor Hitze und Flammen
Vorteile/Ausführungen
  • zwei seitliche Eingrifftaschen
  • Eingriffe direkt in der Seitennaht
  • eine Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten
  • eine rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss
  • Gürtelschlaufen am Bund
  • Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen
Anwendungen/Hinweise
  • Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn diese als Anzug getragen wird.
Material
  • 100 % Baumwolle Diagonal-Köper
    Grammatur ca. 360 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 9

EN 11611EN 11612UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt
Schweißerjacke BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Hitze-/Schweißerschutzjacke aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht

Bundjacke Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzbundjacke in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdun...

Detailansicht

Bundhose Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzbundhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung...

Detailansicht

Latzhose Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzlatzhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung...

Detailansicht

Schweißerjacke BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzjacke aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht

Schweißerlatzhose BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzlatzhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht