Schweißermantel HighEnd

mehr in Schweißerschutz | mehr von

Schweißermantel HighEnd

Mehr in Schweißerschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hochwertiger, strapazierfähiger und funktioneller Schweißermantel für höchste Anforderungen. Optimale Werkstättenbekleidung zum Schutz vor hohen Temperaturen und intensiven Lichtbogen, aus normentsprechenden und hitzegeprüften Stoffen.
Einsatzbereich
  • Schweißtechnologie
  • Baustellen
Vorteile/Ausführungen
  • besonders beanspruchte Stellen doppelt ausgeführt
  • UV-beständig, permanent schwer entflammbar
  • funktionell, hoher Tragekomfort
  • Bewegungsfalte am Rückenteil
  • Signalstreifen
  • Eingriffstaschen
Material
  • 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % Static Control
    Grammatur 350 g/m²
Pflegehinweise
h2G#7

EN 11612EN 11611EN 61482DIN EN 1149


Für Sie interessant


Bundjacke Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzbundjacke in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdun...

Detailansicht

Bundhose Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzbundhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung...

Detailansicht

Latzhose Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzlatzhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung...

Detailansicht

Schweißerjacke BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzjacke aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht

Schweißerbundhose BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzbundhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht

Schweißerlatzhose BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzlatzhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht