Bundjacke Weld Shield

mehr in Schweißerschutz | mehr von

Bundjacke Weld Shield

Mehr in Schweißerschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzbundjacke in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch Metallspritzer.
Vorteile/Ausführungen
  • Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
  • zwei Brusttaschen mit Patten, eine Handytasche rechts
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • antistatisch, flammhemmend ausgerüstet
Material
  • 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
    Grammatur ca. 365 g/m²
Pflegehinweise
h # 7 3 G

EN 11611EN 11612DIN EN 1149 DIN EN 1149 UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Bundhose Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzbundhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung...

Detailansicht

Latzhose Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzlatzhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung...

Detailansicht

Schweißerjacke BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzjacke aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht

Schweißerbundhose BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzbundhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht

Schweißerlatzhose BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzlatzhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht

Schweißer-Bundhose FLAM | Schweißerschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Schweißerschutz

Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, zwei Seitentaschen, Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Meterstabtasche mit extra Tasche,...

Detailansicht