Winterjacke Sisa für Schweißer

mehr in Schweißerschutz | mehr von

Winterjacke Sisa für Schweißer

Mehr in Schweißerschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Winterjacke mit abnehmbarer Kapuze und vielen praktischen Taschen für Hitze- und Schweißerschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
  • 2 Seitentaschen mit Patte
  • 1 Innentasche mit Reißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Kordelzug in Taille
  • Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Patte verdeckt
Anwendungen/Hinweise
  • der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird 
Material
  • Oberstoff 100 % Baumwolle
  • Futter 100 % Baumwoll-Flanell
  • Füllung 100 % Polyesterwatte
    Grammatur 360 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 9

DIN EN 470-1DIN EN 531


Für Sie interessant


Bundjacke Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzbundjacke in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdun...

Detailansicht

Bundhose Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzbundhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung...

Detailansicht

Latzhose Weld Shield | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutzlatzhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung...

Detailansicht

Schweißerjacke BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzjacke aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht

Schweißerbundhose BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzbundhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht

Schweißerlatzhose BW 360 | Schweißerschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutz

Hitze-/Schweißerschutzlatzhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Detailansicht