Menu

Schweißer-Bundhose FLAM-2031

von Fristads   |   mehr Schweißerschutzkleidung

Drucken
Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, zwei Seitentaschen, Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Meterstabtasche mit extra Tasche, vorgeformte Knie mit Knietaschen.
Material
  • 75 % Baumwolle, 25 % Polyester
    Grammatur 340 g/m²

Pflegehinweise
w37C#
Zertifizierungen

EN 61482EN 11612EN 11611Einfach NachhaltigerFair Wear


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Bundjacke Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundjacke Weld Shield

Planam | Schweißerschutzkleidung

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Bundjacke in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleiner Metallspritzer.

Bundhose Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose Weld Shield

Planam | Schweißerschutzkleidung

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Bundhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleine Metallspritzer.

Latzhose Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Latzhose Weld Shield

Planam | Schweißerschutzkleidung

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Llatzhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleine Metallspritzer.

Bundjacke Light | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundjacke Light

Fronius | Schweißerschutzkleidung

Funktionale und angenehme Bundjacke in modernem Design, für Arbeiten in Werkstätten mit Schweißerarbeiten.

Bundhose Light | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose Light

Fronius | Schweißerschutzkleidung

Funktionale und angenehme Bundhose in modernem Design, für Arbeiten in Werkstätten mit Schweißerarbeiten.

Bundjacke Leder/Textil | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundjacke Leder/Textil

Böhler Welding | Schweißerschutzkleidung

Wärmeisolierende und robuste Hitze- bzw. Schweißer-Bundjacke gegen helle Lichtbögen, fliegende Funken und heiße Schweißperlen. Hochwertiges Leder und atmungsaktives Gewebe sorgen für maximalen Tragekomfort.

Bundhose Leder/Textil | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose Leder/Textil

Böhler Welding | Schweißerschutzkleidung

Wärmeisolierende und robuste Hitze- bzw. Schweißer-Bundhose gegen helle Lichtbögen, fliegende Funken und heiße Schweißperlen. Hochwertiges Leder und atmungsaktives Gewebe sorgen für maximalen Tragekomfort.

Abverkauf
Schweißerjacke BW 360 | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißerjacke BW 360

Planam | Schweißerschutzkleidung

Hitze-/Schweißerschutzjacke aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Abverkauf
Schweißerbundhose BW 360 | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißerbundhose BW 360

Planam | Schweißerschutzkleidung

Hitze-/Schweißerschutzbundhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Abverkauf
Schweißerlatzhose BW 360 | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißerlatzhose BW 360

Planam | Schweißerschutzkleidung

Hitze-/Schweißerschutzlatzhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Abverkauf
Schweißer-Winterparka FLI-4033 | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißer-Winterparka FLI-4033

Fristads | Schweißerschutzkleidung

Schweißer-Winterparka mit verdecktem Reißverschluss und Knöpfen bis zum oberen Kragenrand.

Schweißer-Lederjacke HighEnd | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißer-Lederjacke HighEnd

Fronius | Schweißerschutzkleidung

Funktionelle, strapazierfähige und angenehme Schweißerlederjacke aus glattem, elastischem Rindsspaltleder mit Stehkragen und elastischem Bund.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken