Schnittschutzshirt frontcut5

mehr in Schnittschutz für Industrie | mehr von

Schnittschutzshirt frontcut5

Mehr in Schnittschutz für Industrie | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Shirt zum Schutz vor Schnittverletzungen durch scharfe Kanten, Schneidklingen, Blech oder Glas. Die ausgeklügelte Konstruktion von schnittfestem Cutex®-High-Tec-Gestrick und extrem leichtem Coolmax® Fresh Piqué gewährleistet höchste Funktionalität bei gleichzeitig angenehmem Tragekomfort, höchster Atmungsaktivität und Pflegeleichtigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • optimaler Schutz am Arbeitsplatz
  • beste Bewegungsfreiheit durch leichte und flexible Strickkonstruktion
Material
  • Vorderteil und Ärmel aus schnittfestem Cutex®-Gestrick
    (High-Tec-Performance-Fasern für höchste Sicherheit)
    - Schnittfestigkeit in Anlehnung an EN 388:2003 Höchstwert 5
  • Rückenteil aus 100 % ProClima® Coolmax® Fresh
    - permanent geruchshemmend durch inhärent eingelagerte Silberionen
      (hält während der gesamten Lebensdauer des Shirts an)
    - höchste Atmungsaktivität
    - sehr geringes Pilling
    - feuchtigkeitstransportierend durch die Verwendung von Multichannelfasern

Für Sie interessant


Schnittschutz-Schürze Protective Apron 321 | Schnittschutz für Industrie

mehr von HexArmor® | mehr Schnittschutz für Industrie

Körperschutz für Anwendungen mit hohem Risiko von Schnitt- und Stichwunden, einlagig. Schutzkategorie II

Detailansicht