Menu

Strick-Fleecejacke Weather 1741

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik sowie ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone.
Vorteile/Ausführungen
  • Stricklook in neuem Materialmix
  • zwei Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss
  • Kinn- und Windschutzblende
  • weitenverstellbare Kapuze und Jackensaum mit Gummikordel
  • verlängerter Rücken
  • Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss
  • Ärmelsaum mit Klettverschluss verstellbar
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • optimale Sichtbarkeit durch Reflex-Patches an Vorder- und Rückenkoller

Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur ca. 440 g/m²

Pflegehinweise
k#94C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Arbeitshosen
Dazu passt
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850

Kübler Workwear Dazu passt

Moderne, körperbetonte Stretchhose mit ergonomischer Linienführung, elastischem Bundeinsatz und Stretcheinsätzen im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich für mehr Bewegungsfreiheit.

Arbeitshosen
Dazu passt
Bundhose ACTIVIQ 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ACTIVIQ 2250

Kübler Workwear Dazu passt

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Herren-Strick-Fleecejacke Melange | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Strick-Fleecejacke Melange

Arbeitsjacken

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.

Abverkauf
Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze

Arbeitsjacken

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Abverkauf
Sweat-Fleecejacke Weather 1542 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Sweat-Fleecejacke Weather 1542

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, körperbetonte Sweatjacke mit Innenseite aus angenehmen Fleece und Kontrast-Elementen an Ärmel- und Jackensaum.

Abverkauf
Strickjacke Weather Light 1441 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Strickjacke Weather Light 1441

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, körperbetonte Strickjacke in neuem Materialmix mit schwarzen Kontrast-Elementen an Schultern, Reißverschlüssen, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen und Kinn- und Windschutzblende, mit ergonomisch geschnittenen Ärmeln mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr...

Strickjacke Weather 1443 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Strickjacke Weather 1443

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Strickjacke mit schwarzen Kontrast-Elementen an Schultern, Reißverschlüssen, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kragenkante. Kinn- und Windschutzblende sowie ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit.

Fleecejacke Weather 1254 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Fleecejacke Weather 1254

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Fleecejacke mit Kontrast-Elementen an Brusttasche, Reißverschlüssen, Kragenkante, Ärmel- und Jackensaum. Wärmendes Fleece mit Anti-Pilling-Finish.

Fleecejacke Weather 1242 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Fleecejacke Weather 1242

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Peelingarme Fleecejacke mit Kontrast-Elementen an Saum und sichtbaren, schmutzabweisenden Reißverschlüssen sowie verlängertem Rücken.

Herren-Strickjacke Pulse Daily 1441 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Strickjacke Pulse Daily 1441

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Strickjacke mit schwarzen Kontrast-Elemente an Schultern, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende sowie ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit.

Abverkauf
Fleecejacke Iron | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Fleecejacke Iron

Planam | Arbeitsjacken

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Fleecejacke OXFORD 72026 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Fleecejacke OXFORD 72026

Helly Hansen | Arbeitsjacken

Sehr hochwertige Fleecejacke aus Polartec®–Fleece. Die Jacke ist als oberste Bekleidungsschicht tragbar und garantiert beste Wärmedämmung sowie hohe Qualität bei geringem Gewicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken