Softshell-Winterjacke Weather 1041

mehr in Outdoor | mehr von

Softshell-Winterjacke Weather 1041

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente an Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz
  • Stretch-Ärmelbündchen in Schwarz für alle Farbstellungen
  • Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller
  • sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
  • zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
  • Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet (links)
  • Smartphone-Innentasche (rechts)
  • Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
  • verlängerter Rücken
  • Innenkragen aus Fleece
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr
    Bewegungsfreiheit
  • innennliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
  • EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung
  • abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite
  • wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
  • Innenfutter
Material
  • Oberstoff 96 % Polyester, 4 % Elasthan
    Grammatur ca. 320 g/m²
  • Innenfutter/Wattierung 100 % Polyester
Pflegehinweise
e#94C

ETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


Winterjacke Oslo H² Flow Insulator | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Gefütterte Winterjacke mit Körpertemperaturregelung durch H²-Flow-Technologie.

Detailansicht

Outdoorjacke Chilli | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende, gefütterte Arbeitsjacke mit wasserdichten Reißverschlüssen für Arbeiten bei kälteren Außentemperaturen. Die wei...

Detailansicht

Herren-Steppjacke Copperfield | Outdoor

mehr Outdoor

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.

Detailansicht

Damen-Steppjacke Light 1488, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leicht taillierte, flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane.

Detailansicht