Thermo-Jacke 4808 MTH

mehr in Outdoor | mehr von

Thermo-Jacke 4808 MTH

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wattierte Jacke mit hoher Isolierfähigkeit und Atmungsaktivität, tragbar als Zwischenbekleidung.
Vorteile/Ausführungen
  • Strickbund am Handgelenk und Kragen
  • Nierenschutz
  • elastische Rückenpartie
  • Brusttasche
  • isolierend
Material
  • 100 % Polyester, vertikal gesteppt
    Grammatur 180 g/m²
Pflegehinweise
f # 4 C 6

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Dazu passt
Thermo-Weste 5300 MTH | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Wattierte Weste mit hoher Isolierfähigkeit und Atmungsaktivität, tragbar als Zwischenbekleidung.

Detailansicht

Dazu passt
Thermo-Bundhose 2023 MTH | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Wattierte Hose mit hoher Isolierfähigkeit und Atmungsaktivität, tragbar als Zwischenbekleidung.

Detailansicht

Funktionsshirt Roskilde 75026, langarm | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Extrem schnell trocknendes Funktions-T-Shirt mit maximalem Feuchtigkeitstransport und professionellem Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry-Techn...

Detailansicht

Funktionshose Roskilde 75425 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Extrem schnell trocknende Funktions-Unterhose mit maximalem Feuchtigkeitstransport und professionellem Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry-Tech...

Detailansicht

Funktionsshirt Kastrup 75016, langarm | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Extrem schnell trocknendes Funktions-Shirt mit maximalem Feuchtigkeitstransport durch Lifa® Stay Dry Technology™. Die beste Wahl für Arbeiten un...

Detailansicht

Funktionshose Kastrup 75415 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Extrem schnell trocknende Funktions-Unterhose mit maximalem Feuchtigkeitstransport durch Lifa® Stay Dry Technology™. Die beste Wahl für Arbeiten...

Detailansicht