Menu

Thermo-Unterhose 747 PC, lang

von Fristads   |   mehr Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche

Drucken
Lange Unterhose mit elastischem Bund, ohne Eingriff.
Vorteile/Ausführungen
  • nimmt Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert
  • elastischer Bund
  • elastische Beinabschlüsse

Material
  • Oberstoff 58 % Polyester, 42 % Baumwolle
    Grammatur 210 g/m²

Pflegehinweise
h# 9 2 G
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair Wear


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Thermo-Unterhemd 742 PC, Langarm mit Zipper | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche
angesehen
Gekauft
Thermo-Unterhemd 742 PC, Langarm mit Zipper

Fristads Dazu passt

Langes Zipper-T-Shirt mit hohem Kragen und verlängerter Rückenpartie.

Funktionsunterwäsche-Set FIT | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche
angesehen
Gekauft
Funktionsunterwäsche-Set FIT

Planam | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche

Eng anliegendes, atmungsaktives Funktionsunterwäsche-Set für ein angenehmes Körpergefühl, hält trocken und warm. Durch die flache Nahtverarbeitung lässt sich die Unterwäsche angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung tragen.

Thermo-Unterhemd 742 PC, Langarm mit Zipper | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche
angesehen
Gekauft
Thermo-Unterhemd 742 PC, Langarm mit Zipper

Fristads | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche

Langes Zipper-T-Shirt mit hohem Kragen und verlängerter Rückenpartie.

Thermo-Unterhemd 743 PC, Langarm | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche
angesehen
Gekauft
Thermo-Unterhemd 743 PC, Langarm

Fristads | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche

Langes T-Shirt mit rundem Halsausschnitt und verlängerter Rückenpartie.

Thermo-Jacke 4808 MTH | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche
angesehen
Gekauft
Thermo-Jacke 4808 MTH

Fristads | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche

Wattierte Jacke mit hoher Isolierfähigkeit und Atmungsaktivität, tragbar als Zwischenschicht.

Thermo-Weste 5300 MTH | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche
angesehen
Gekauft
Thermo-Weste 5300 MTH

Fristads | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche

Wattierte Weste mit hoher Isolierfähigkeit und Atmungsaktivität, tragbar als Zwischenschicht.

Thermo-Bundhose 2023 MTH | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche
angesehen
Gekauft
Thermo-Bundhose 2023 MTH

Fristads | Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche

Wattierte Hose mit hoher Isolierfähigkeit und Atmungsaktivität, tragbar als Zwischenschicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken