Regenhose Main

mehr in Outdoor | mehr von

Regenhose Main

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Regen-Latzhose mit weitenverstellbaren Hosenbeinabschlüssen und Trägern.
Vorteile/Ausführungen
  • weitenregulierbare Hosenbeinabschlüsse mittels Druckknopf
  • weitenverstellbare Träger
  • Nähte getaped und doppelt versiegelt
Material
  • PU auf Polyester-Trägermaterial
    Grammatur 170 g/m²

Für Sie interessant


Outdoor-Jacke Magni Light 71163 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Ultraleichte, wasser- und winddichte, atmungsaktive Magni-Jacke aus HellyTech® Performance-Material, besticht durch das geringe Gewicht und mini...

Detailansicht

Regenjacke Chelsea | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte, atmungsaktive Regenjacke mit verlängertem Rücken zum Schutz vor Zugluft.

Detailansicht

Wetterschutzjacke Antwerpen | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wetterschutzjacke mit Kapuze und verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht

Wetterschutzparka Tornhill | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.

Detailansicht

Regenhose Tomar | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenhose mit hohem Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Detailansicht

Regenjacke Splash | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.

Detailansicht