Herren-Strick-Fleecejacke Melange

mehr in Outdoor | mehr von

Herren-Strick-Fleecejacke Melange

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.
Vorteile/Ausführungen
  • Außenseite Strickoptik in Melangefarben, Innenseite flauschig angeraut
  • sportlicher Stehkragen
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Oberarmtasche links
Material
  • 100 % Polyester, innen angeraut für ideale Kälteisolierung
    Grammatur 280 g/m²
Pflegehinweise
k # 1 C 9 

Für Sie interessant


Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Outdoor

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Outdoor

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsät...

Detailansicht

Fleecejacke AKER 72155 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Microfleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.

Detailansicht

Fleecejacke Iron | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Detailansicht

Fleecejacke Langley | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sehr hochwertige Fleecejacke aus Polartec-Fleece.

Detailansicht

Fleecejacke Minto | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Fleecejacke mit Kinn- und Innenwindschutz und verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht