Herren-Steppjacke Copperfield

mehr in Outdoor | mehr von

Herren-Steppjacke Copperfield

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.
Vorteile/Ausführungen
  • beidseitig tragbar
  • Außenseite modisch gesteppt, Innenseite glatt für individuelle Tragevarianten
  • Jacke ist leicht in der Innentasche packbar
  • zwei Taschen außen und innen
  • elastischer Armabschluss
Material
  • Außen 100% Polyamid
  • Futter 100% Polyester
  • Wattierung 100% Polyester DuPont™ Sorona® (Faser aus nachwachsenden Rohstoffen, optimaler Kälteschutz, atmungsaktiv)
Pflegehinweise
e # 9 4 C

Für Sie interessant


Winterjacke Oslo H² Flow Insulator | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Gefütterte Winterjacke mit Körpertemperaturregelung durch H²-Flow-Technologie.

Detailansicht

Damen-Steppjacke Light 1488, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leicht taillierte, flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane.

Detailansicht

Superparkajacke | Outdoor

mehr Outdoor

Wasserabweisend, Sturmkapuze, viele Taschen, rotes isolierendes Futter, mit eingesetztem Nierenschutz, reflektierende Einsätze.

Detailansicht

Pilotjacke Icon | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Schmutz- und wasserabweisende, sowie verschleiß- und reißfeste Jacke.

Detailansicht