Outdoor-Jacke Magni Light 71163

mehr in Outdoor | mehr von

Outdoor-Jacke Magni Light 71163

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Ultraleichte, wasser- und winddichte, atmungsaktive Magni-Jacke aus HellyTech® Performance-Material, besticht durch das geringe Gewicht und minimalen Platzbedarf, trotzdem sehr langlebig dank Verstärkung an der Schulter.
Vorteile/Ausführungen
  • versiegelte Nähte
  • regulierbare Kapuze
  • YKK-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
  • Einschubtaschen mit YKK-Reißverschlüssen und Patten
  • Reißverschlussbelüftung unter den Armen
  • reflektierende Elemente
  • in Einschubtasche verstaubar
  • Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
  • Kordelzugregulierung am Saum
Technische Daten
  • Wassersäule 15.000 mm
  • Atmungsaktivität (MVTR/m²/24h) 30.000 ml
Material
  • 100 % Polyamid (HellyTech® Performance)
    Grammatur 75 g/m²
Pflegehinweise
f#94C

Für Sie interessant


Regenjacke Chelsea | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte, atmungsaktive Regenjacke mit verlängertem Rücken zum Schutz vor Zugluft.

Detailansicht

Wetterschutzjacke Antwerpen | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wetterschutzjacke mit Kapuze und verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht

Wetterschutzparka Tornhill | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.

Detailansicht

Regenhose Tomar | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenhose mit hohem Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Detailansicht

Regenjacke Splash | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.

Detailansicht

Regenlatzhose Louisiana | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasser- und winddichte Regenlatzhose mit hohem Tragekomfort und langer Lebensdauer.

Detailansicht