Funktionsshirt Roskilde 75026, langarm

mehr in Outdoor | mehr von

Funktionsshirt Roskilde 75026, langarm

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Extrem schnell trocknendes Funktions-T-Shirt mit maximalem Feuchtigkeitstransport und professionellem Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry-Technology und 100 % reine Merinowolle. Die beste Wahl für Arbeiten unter allen Witterungsbedingungen um trocken und warm zu bleiben.
Vorteile/Ausführungen
  • seitliche Schulternähte
  • 2-lagige Konstruktion aus Merinowolle und Lifa® Stay Dry Technology™ (leichteste, wärmste, Synthetikfaser aus 100 % Polypropylen für effizienteste Feuchtigkeistregulierung)
Material
  • HH® Warm (2-lagige Konstruktion aus 56,4 % Merinowolle, 43,6 % Polypropylen)
    Grammatur 230 g/m²
Pflegehinweise
f#94C

Für Sie interessant


Funktionshose Roskilde 75425 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Extrem schnell trocknende Funktions-Unterhose mit maximalem Feuchtigkeitstransport und professionellem Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry-Tech...

Detailansicht

Funktionsshirt Kastrup 75016, langarm | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Extrem schnell trocknendes Funktions-Shirt mit maximalem Feuchtigkeitstransport durch Lifa® Stay Dry Technology™. Die beste Wahl für Arbeiten un...

Detailansicht

Funktionshose Kastrup 75415 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Extrem schnell trocknende Funktions-Unterhose mit maximalem Feuchtigkeitstransport durch Lifa® Stay Dry Technology™. Die beste Wahl für Arbeiten...

Detailansicht

Thermo-Unterhemd 742 PC, langarm mit Zipper | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Langes Zipper-T-Shirt mit hohem Kragen und verlängerter Rückenpartie. Transportiert, absorbiert, isoliert und hält damit den Körper warm und tro...

Detailansicht

Thermo-Unterhemd 743 PC, langarm | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Langes T-Shirt mit rundem Halsausschnitt und verlängerter Rückenpartie. Transportiert, absorbiert, isoliert und hält damit den Körper warm und t...

Detailansicht

Thermo-Unterhose 747 PC, lang | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Lange Unterhose mit elastischem Bund, ohne Eingriff. Transportiert, absorbiert, isoliert und hält damit den Körper warm und trocken.

Detailansicht