Fleecejacke Iron

mehr in Outdoor | mehr von

Fleecejacke Iron

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei seitliche Einschubtaschen mit reflektierenden Reißverschlüssen
  • eine Brusttasche links mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
  • Reflexeinsätze im Front- und Rückenbereich
Material
  • Obergewebe 100 % Polyester
  • Futter 100 % Polyester
  • Reflexapplikationen als Sicherheitsausstattung
Pflegehinweise
e # 4 C 9 

Für Sie interessant


Dazu passt
Bundhose Stretch-Line | Workwear

Dazu passt

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Herren-Strick-Fleecejacke Melange | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Outdoor

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Outdoor

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsät...

Detailansicht

Fleecejacke AKER 72155 | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Mikrofleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.

Detailansicht

Fleecejacke Langley | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Sehr hochwertige Fleecejacke aus Polartec-Fleece.

Detailansicht