Damen-Steppjacke Light 1488, gefüttert

mehr in Outdoor | mehr von

Damen-Steppjacke Light 1488, gefüttert

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leicht taillierte, flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.
Vorteile/Ausführungen
  • leichtes Steppfutter
  • seitliche Einsätze aus elastischem, dreilagigem Softshell-Material
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Kragen, Armabschlüsse und Bundsaum mit elastischer Einfassung
Material
  • 100 % Polyester
Pflegehinweise
f # 6 4 C

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Winterjacke Oslo H² Flow Insulator | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Gefütterte Winterjacke mit Körpertemperaturregelung durch H²-Flow-Technologie.

Detailansicht

Outdoorjacke Chilli | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende, gefütterte Arbeitsjacke mit wasserdichten Reißverschlüssen für Arbeiten bei kälteren Außentemperaturen. Die wei...

Detailansicht

Herren-Steppjacke Copperfield | Outdoor

mehr Outdoor

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.

Detailansicht

Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane.

Detailansicht

Superparkajacke | Outdoor

mehr Outdoor

Wasserabweisend, Sturmkapuze, viele Taschen, rotes isolierendes Futter, mit eingesetztem Nierenschutz, reflektierende Einsätze.

Detailansicht