Damen-Softshell-Weste 1507

mehr in Outdoor | mehr von

Damen-Softshell-Weste 1507

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leicht taillierte, winddichte und wasserabweisende Damen-Softshell-Weste mit verlängerter Rückenpartie.
Vorteile/Ausführungen
  • Innenseite mit Mikro-Fleece gefüttert
  • zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Armausschnitt mit schwarzer, elastischer Einfassung
  • verlängerte Rückenpartie, Kordelzug im Saum
Technische Daten
  • Wassersäule 8.000 mm
Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 235 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4 C

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht

Softshell-Jacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Detailansicht