Fleecejacke 7451 PRKN

mehr in Outdoor | mehr von

Fleecejacke 7451 PRKN

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Fleecejacke aus Melange-Material mit aufgerauter Innenseite.
Vorteile/Ausführungen
  • Flatlock-Naht, Schultern und Ärmeln mit Nylon (mit Ripstop) verstärkt
  • durchgehender Reißverschluss vorne, rechte Brusttasche mit Reißverschluss,
    linke Seite für Logo
  • zwei Vordertaschen mit Reißverschluss, mit Nieten verstärkt
  • reflektierende Details am rechten Ärmel und Unterkante hinten
Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 300 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4C

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Herren-Strick-Fleecejacke Melange | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Outdoor

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Outdoor

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsät...

Detailansicht

Fleecejacke AKER 72155 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Microfleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.

Detailansicht

Fleecejacke Iron | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Detailansicht

Fleecejacke Langley | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sehr hochwertige Fleecejacke aus Polartec-Fleece.

Detailansicht