Softshell-Jacke Icon 4119 SSR

mehr in Outdoor | mehr von

Softshell-Jacke Icon 4119 SSR

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wind- und wasserabweisende Softshell-Jacke in atmungsaktiver Stretch-Qualität, mit Fleece-Innenfutter.
Vorteile/Ausführungen
  • Brusttasche mit Reißverschluss, aus Mesh-Material
  • zwei Vordertaschen mit Reißverschluss, aus Mesh-Material
  • verstellbares Zugband an Unterkante, verstellbare Armabschlüsse
Material
  • 86 % Polyester, 14 % Polyurethan
    Grammatur 285 g/m²
  • Innenfutter aus Fleece
Pflegehinweise
f # 6 4 C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht