Baseball-Kappe Flexfit®

mehr in Outdoor | mehr von

Baseball-Kappe Flexfit®

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Baseball-Kappe mit vorgebogenem Schirm aus sehr strapazierfähigem Material.
Vorteile/Ausführungen
  • 6-teilig
  • schnelltrocknend
  • sehr strapazierfähiges Material (Hard Buckram)
  • 8-fach gesteppter Schirm
  • Schirmunterseite in passender Farbe
  • vorgebogener Schirm („Patent Permacurve Peek“)
  • optimal für Siebdruck und Stick geeignet
Material
  • 97 % Polyester, 3 % Elastan

Für Sie interessant


Strickmütze, zweifarbig | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Leichte Wende-Strickmütze.

Detailansicht

Mütze Beanie 79830 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Strickmütze mit Helly Hansen-Logo.

Detailansicht

Strickmütze Irwin | Outdoor

mehr Outdoor

Gestrickte Wollmütze mit breitem Umschlag.

Detailansicht

Strickmütze Ole | Outdoor

mehr Outdoor

Gestrickte Polyacryl-Winterhaube mit warmem Thinsulate™-Futter.

Detailansicht

Sturmhaube Roskilde | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Mit optimalem Sichtfeld zum Tragen unter Helmen. Maximaler Feuchtigkeitstransport und professionelles Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry-Techn...

Detailansicht

Baseballmütze mit STIHL®-3D-Stick | Outdoor

mehr von STIHL® | mehr Outdoor

Mit großer Stickerei (orange), größenverstellbar.

Detailansicht