Menu

Regenjacke Splash

von Planam   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei eingesetzte Seitentaschen, eine Brusttasche rechts
  • mit Klettband verstellbare Ärmelbündchen
  • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
  • eine Innentasche mit Reißverschluss
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Kapuze mit Schirm und Einstellmöglichkeiten

Technische Daten
  • Wassersäule 3.000 mm
  • Atmungsaktivität (MVP/m²/24h) 3.000 g

Material
  • Obergewebe 100 % Nylon, PLANAM-TEX-beschichtet
  • Futter 100 % Polyester

Pflegehinweise
e#94C
Zertifizierungen

UV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Regenjacke Bodyforce Weather 1725 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Bodyforce Weather 1725

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Regenjacke mit verschweißten Nähten aus leichtem und flexiblem Material.

Hardshell-Jacke Bodyforce Weather 1326 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Hardshell-Jacke Bodyforce Weather 1326

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Wind- und wasserdichte Shelljacke mit wärmendem Innenfutter und angenehmer Wattierung sowie Kontrast-Elementen an Seiten-, Schulter- und Ärmeleinsatz sowie Reflex-Element an Ärmel und Schulter.

Regenjacke Monsun | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Monsun

Planam | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und Kapuze.

Regenjacke Cumbria | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Cumbria

Sioen | Arbeitsjacken

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenjacke mit abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz und Schirm. Hoher Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Regenjacke Dortmund | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Dortmund

Sioen | Arbeitsjacken

Jacke mit Reiß- und Druckknopfverschluss und fester Kapuze im Kragen.

Regenjacke Hochbau | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Hochbau

Arbeitsjacken

Wetterschutzjacke mit Außentaschen und Kapuze.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken