Winterparka Icon AIRTECH® 3-in-1

mehr in Outdoor | mehr von

Winterparka Icon AIRTECH® 3-in-1

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wind- und wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit gefütterter Innenjacke und vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • nylonverstärkte Schulterpartie
  • in den Kragen einsteckbare Kapuze, verstellbare Bundweite
  • Außenjacke mit Taffeta-Futter, gefütterte Innenjacke
  • integrierte Seitentaschen, zwei Brusttaschen mit Innenfach und Patte
  • Ärmeltasche mit Stifttasche, Innentasche mit Knopf
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss, Napoleontasche
  • Tasche in der Innenjacke
  • Innenjacke lässt sich mit Reißverschluss und Knöpfen in der Außenjacke befestigen
Material
  • Airtech®, 100 % Polyester
    Grammatur 142 g/m²
  • Stepp- und Fleece-Futter, 100 % Polyester
    Grammatur 140 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 1 C

DIN EN 343Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Winterjacke AKER 71351 | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit PrimaLoft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei wi...

Detailansicht

Parkajacke Cloverfield 4-in-1 | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Moderne 4-in-1-Parkajacke mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.

Detailansicht

Winterjacke Airtech® GEN Y 4916 GTT | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Winterjacke – vollständig gefüttert (Steppfutter) – mit abnehmbarer Kapuze und vielen praktischen Tas...

Detailansicht

Winterparka Kiruna | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit verlängertem Rückenschnitt.

Detailansicht

Winterjacke Blackstone | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne und robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe.

Detailansicht

3-in-1 Jacke System | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Mehr Komfort, mehr Schutz. Atmungsaktiv, wasserdicht, zwei seitlich aufgesetzte Taschen mit Patte und Druckknopf, zwei verdeckte Brusttaschen mi...

Detailansicht