Winterjacke Blackstone

mehr in Outdoor | mehr von

Winterjacke Blackstone

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne und robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe.
Vorteile/Ausführungen
  • atmungsaktiv, wasserdicht
  • Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
  • verdeckter Frontreißverschluss mit Wetterschutzleiste und Klettverschluss
  • viele Innen- und Außentaschen, Ärmelweite mit Klettband verstellbar
  • Kragen mit Fleece-Besatz, abzippbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung
Material
  • Außengewebe 100 % Polyester-Oxford-Ripstop
  • Innenstoff/Wattierung 100 % Polyester

Für Sie interessant


Zubehör
Winterhose Basalt | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz Zubehör

Atmungsaktive, wasser- und winddichte Winterhose mit allen Taschen und Funktionen einer Arbeitshose.

Detailansicht

Winterjacke AKER 71351 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit Primaloft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei wi...

Detailansicht

Parkajacke Cloverfield 4-in-1 | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Moderne 4-in-1-Parkajacke mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.

Detailansicht

Winterparka Icon AIRTECH® 3-in-1 | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Wind- und wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit gefütterter Innenjacke und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Winterparka Kiruna | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit verlängertem Rückenschnitt.

Detailansicht

3-in-1 Jacke System | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Mehr Komfort, mehr Schutz. Atmungsaktiv, wasserdicht, zwei seitlich aufgesetzte Taschen mit Patte und Druckknopf, zwei verdeckte Brusttaschen mi...

Detailansicht