WINDSTOPPER® Fleecejacke Pro Crafts

mehr in Outdoor | mehr von

WINDSTOPPER® Fleecejacke Pro Crafts

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Innentasche, Handytasche innen, Schlaufe für Kopfhörer, Daumenschlaufen, Ärmelabschluss aus Stretch, Kordel in der Unterkante.
Material
  • 100 % Polyester, Microfleece, 3-lagiges WINDSTOPPER®-Laminat, atmungsaktiv,
    winddicht, wasserabweisend
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • CORDURA® Verstärkungen, Ripstop
Pflegehinweise
f # 1 C 9 

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Herren-Strick-Fleecejacke Melange | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Outdoor

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Outdoor

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsät...

Detailansicht

Fleecejacke AKER 72155 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Microfleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.

Detailansicht

Fleecejacke Iron | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Detailansicht

Fleecejacke Langley | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sehr hochwertige Fleecejacke aus Polartec-Fleece.

Detailansicht