Softshell-Jacke Torreon

mehr in Outdoor | mehr von

Softshell-Jacke Torreon

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.
Vorteile/Ausführungen
  • abzippbare Ärmel – auch als Weste tragbar
  • hochschließender Kragen, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
Material
  • zweilagiges Softshell: 100 % Polyester-Stretch, 100 % PES Fleece innen
    Grammatur: ca. 250 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 1 C

EN 14058Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Dazu passt
Wetterschutzparka Tornhill | Outdoor

mehr von Sioen Dazu passt

Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.

Detailansicht

Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Detailansicht