Wetterschutzparka Tornhill

mehr in Outdoor | mehr von

Wetterschutzparka Tornhill

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomisch vorgeformte Ärmel
  • hoher Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe
  • festes Nylon-Futter
  • viele praktische und große Taschen
Material
  • SIOPOR® Extra: 100 % Polyester Gewebe (Baumwollgriff), laminiert mit
    PU-Filmbeschichtung
    Grammatur ca. 205 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 1 C

DIN EN 343Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Dazu passt
Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen Dazu passt

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht

Dazu passt
Fleecejacke Merida | Outdoor

mehr von Sioen Dazu passt

Atmungsaktive Jacke aus weichem Fleece mit guter Kälteisolation.

Detailansicht

Outdoor-Jacke Magni Light 71163 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Ultraleichte, wasser- und winddichte, atmungsaktive Magni-Jacke aus HellyTech® Performance-Material, besticht durch das geringe Gewicht und mini...

Detailansicht

Regenjacke Chelsea | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte, atmungsaktive Regenjacke mit verlängertem Rücken zum Schutz vor Zugluft.

Detailansicht

Wetterschutzjacke Antwerpen | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wetterschutzjacke mit Kapuze und verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht

Regenhose Tomar | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenhose mit hohem Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Detailansicht