Winterparka Kiruna

mehr in Outdoor | mehr von

Winterparka Kiruna

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit verlängertem Rückenschnitt.
Vorteile/Ausführungen
  • rundherum farblich abgesetzte, reflektierende Sicherheitsapplikationen
  • Kragen angenehm mit Fleece gefüttert, abnehmbare und verstellbare Kapuze
  • Belüftungsreißverschluss unter den Achseln
  • verlängerter Rückenschnitt übers Gesäß
Technische Daten
  • Wassersäule 10.000 mm
  • Atmungsaktivität (MVTR/m²/24h) 10.000 ml
Material
  • Außengewebe 100 % Polyamid
  • warmes Futter aus gestepptem Polyester
  • Helly-Tech®-Membrane

DIN EN 343DIN EN 342


Für Sie interessant


Dazu passt
Winterhose Kiruna | Outdoor

mehr von Helly Hansen Dazu passt

Wasserdichte, atmungsaktive Winterhose mit Schneefang und abnehmbaren Hosenträgern.

Detailansicht

Winterjacke AKER 71351 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit Primaloft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei wi...

Detailansicht

Parkajacke Cloverfield 4-in-1 | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Moderne 4-in-1-Parkajacke mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.

Detailansicht

Winterparka Icon AIRTECH® 3-in-1 | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Wind- und wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit gefütterter Innenjacke und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Winterjacke Blackstone | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne und robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe.

Detailansicht

3-in-1 Jacke System | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Mehr Komfort, mehr Schutz. Atmungsaktiv, wasserdicht, zwei seitlich aufgesetzte Taschen mit Patte und Druckknopf, zwei verdeckte Brusttaschen mi...

Detailansicht