Winterweste Atlantic

mehr in Outdoor | mehr von

Winterweste Atlantic

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Allround-Weste mit hohem Kragen und verlängertem Rückenteil.
Vorteile/Ausführungen
  • Gummizug in der Taille
  • durch Druckknöpfe verdeckter Frontreißverschluss
  • wattiertes Innenfutter
  • viele funktionale Außentaschen, eine Innentasche mit Reißverschluss
Material
  • Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Futter 100 % Baumwolle
  • Füllung 100 % Polyesterwatte

Für Sie interessant


Damen-Steppweste Light 1516, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leicht taillierte, flexible, stark komprimierbare Steppweste, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Herren-Steppweste Light 1515, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppweste, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht