Fleecejacke Tarbes

mehr in Outdoor | mehr von

Fleecejacke Tarbes

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hochstehender Kragen, Reißverschluss, zwei eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, rund eingesetzte Ärmel, Gummizug am Ärmelende, elastischer Kordelzug im Untersaum, durch Reißverschluss einzippbar, gesteppte Nähte.
Material
  • 100 % Polyester, doppelseitiges Fleece
    Grammatur ca. 285 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 4 K

EN 14058Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Dazu passt
Warnschutz-Regenjacke Kassel | Warnschutz

mehr von Sioen Dazu passt

Kapuze im Kragen, Frontreißverschluss unter Druckknopfpatte, zwei aufgesetzte Taschen mit Patten, Regenrinne, Unterarmverengung mit Druckknöpfen...

Detailansicht

Herren-Strick-Fleecejacke Melange | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Outdoor

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Outdoor

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsät...

Detailansicht

Fleecejacke AKER 72155 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Microfleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.

Detailansicht

Fleecejacke Iron | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Detailansicht