Pilotjacke Icon

mehr in Outdoor | mehr von

Pilotjacke Icon

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schmutz- und wasserabweisende, sowie verschleiß- und reißfeste Jacke.
Vorteile/Ausführungen
  • dezente seitliche Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • große geräumige Taschen mit Schutzpatten, zwei schräge Seitentaschen
  • Ärmeltasche mit Kugelschreiberhalter
  • Strickbündchen am Arm- und Bundabschluss
Material
  • 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle (Wertex)
  • Webpelz- und Steppgleitfutter
Pflegehinweise
f 1 7 C #

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Winterjacke Oslo H² Flow Insulator | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Gefütterte Winterjacke mit Körpertemperaturregelung durch H²-Flow-Technologie.

Detailansicht

Outdoorjacke Chilli | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende, gefütterte Arbeitsjacke mit wasserdichten Reißverschlüssen für Arbeiten bei kälteren Außentemperaturen. Die wei...

Detailansicht

Herren-Steppjacke Copperfield | Outdoor

mehr Outdoor

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.

Detailansicht

Damen-Steppjacke Light 1488, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leicht taillierte, flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane.

Detailansicht