Wetterschutzjacke Antwerpen

mehr in Outdoor | mehr von

Wetterschutzjacke Antwerpen

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wetterschutzjacke mit Kapuze und verlängerter Rückenpartie.
Vorteile/Ausführungen
  • Windschutz mit Reißverschluss
  • Kapuze mit vorn und hinten verstellbarem Kordelzug
  • Reißverschluss unter Ärmel für Belüftung
  • Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Handtaschen
  • Ärmeltasche mit Plastikfenster für ID-Karte mit wasserabweisendem Reißverschluss
  • Innenbrusttasche mit Reißverschluss, Manschetten mit Klettverschluss
Material
  • 100 % Polyester Köper, PU-beschichtet, 2-lagig
    Grammatur 240 g/m²
  • Futter 100 % Polyestermesh
  • Kinnschutz aus Fleece

DIN EN 343


Für Sie interessant


Outdoor-Jacke Magni Light 71163 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Ultraleichte, wasser- und winddichte, atmungsaktive Magni-Jacke aus HellyTech® Performance-Material, besticht durch das geringe Gewicht und mini...

Detailansicht

Regenjacke Chelsea | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte, atmungsaktive Regenjacke mit verlängertem Rücken zum Schutz vor Zugluft.

Detailansicht

Wetterschutzparka Tornhill | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.

Detailansicht

Regenhose Tomar | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenhose mit hohem Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Detailansicht

Regenjacke Splash | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.

Detailansicht

Regenlatzhose Louisiana | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasser- und winddichte Regenlatzhose mit hohem Tragekomfort und langer Lebensdauer.

Detailansicht